fin de vie

Astro - Spot Aqua Single Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1393004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856061550

Réf. Sonepar

00649393004

Réf. Fournisseur

1393004

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Spot Aqua Single Chrome poli référence 1393004 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Conçu pour compléter n’importe quel schéma de salle de bain, Aqua adopte un design simple et minimaliste disponible en finitions chromées polies ou blanc mat et offre différentes options : simple, triple à base ronde ou triple sur une barre. Un angle de réglage de l’inclinaison de 90 degrés et un angle de réglage de rotation de 330 degrés permettent une lumière entièrement directionnelle là où elle est nécessaire. Aqua est conçu pour être utilisé avec une lampe LED GU10 de 6 W, est classé IP44 et peut être fixé au plafond ou au mur en fonction des besoins d’éclairage souhaités.