Astro - Spot Aqua Triple Round Blanc mat univers Salle de bain IP44 - 1393002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856061536
Réf. Sonepar
00649393002
Réf. Fournisseur
1393002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Conçu pour compléter n’importe quel schéma de salle de bain, Aqua adopte un design simple et minimaliste disponible en finitions chromées polies ou blanc mat et offre différentes options : simple, triple à base ronde ou triple sur une barre. Un angle de réglage de l’inclinaison de 90 degrés et un angle de réglage de rotation de 330 degrés permettent une lumière entièrement directionnelle là où elle est nécessaire. Aqua est conçu pour être utilisé avec une lampe LED GU10 de 6 W, est classé IP44 et peut être fixé au plafond ou au mur en fonction des besoins d’éclairage souhaités.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


