Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Ascoli Five Bar Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1286061

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856085280

Réf. Sonepar

00649608528

Réf. Fournisseur

1286061

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Spot Ascoli Five Bar Nickel mat référence 1286061 univers Intérieur source non-incluse 5 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro