Astro - Spot Ascoli Flush Fire-Rated Noir mat univers Intérieur IP20 - 1286096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856106688
Réf. Sonepar
00649610668
Réf. Fournisseur
1286096
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Spot intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 21.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 139 P 125 Dia 75 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


