Astro - Spot Ascoli Triple Round Bronze univers Intérieur IP20 - 1286005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - bronze
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856061468
Réf. Sonepar
00649606146
Réf. Fournisseur
1286005
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
bronze
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


