Astro - Spot Ascoli Twin Recessed Noir mat univers Intérieur IP20 - 1286100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107180
Réf. Sonepar
00649610718
Réf. Fournisseur
1286100
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Spot intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 2 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 120 l 295 P 21 Dia 80 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


