Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Bayville Single Spot Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1401015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • réglabilité - non ajustable

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113976

Réf. Sonepar

00649611397

Réf. Fournisseur

1401015

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED interchangeable

La marque : Astro vous présente la référence : 1401015

De la gamme de produit : Bayville

Désignation technique:

  • Spot bayville single spot noir texturé référence 1401015 ip65 extérieur zone 1, 2, 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 8,2w led

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro