Astro - Spot Bayville Spike Spot Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1401021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856114034
Réf. Sonepar
00649611403
Réf. Fournisseur
1401021
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
La marque : Astro vous présente la référence : 1401021
De la gamme de produit : Bayville
Désignation technique:
- Spot bayville spike spot noir texturé référence 1401021 ip65 extérieur zone 1, 2, 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 8,2w led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


