Astro - Spot Blanco Round Fixed Plâtre univers Intérieur IP20 - 1253004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856056570
Réf. Sonepar
00649605657
Réf. Fournisseur
1253004
Marque
Astro
puissance du système:
50 W
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
La marque : Astro vous présente la référence : 1253004
De la gamme de produit : Blanco
Désignation technique:
- Spot blanco round fixed plâtre référence 1253004 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 6w max gu10 led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


