Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Blanco Square Adjustable Plâtre univers Intérieur IP20 - 1253007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856073454

Réf. Sonepar

00649607345

Réf. Fournisseur

1253007

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

douille:

GU10

La marque : Astro vous présente la référence : 1253007

De la gamme de produit : Blanco

Désignation technique:

  • Spot blanco square adjustable plâtre référence 1253007 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 6w max gu10 led

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro