Astro - Spot Blanco Square Fixed Plâtre univers Intérieur IP20 - 1253002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • douille - GU10

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856056556

Réf. Sonepar

00649605655

Réf. Fournisseur

1253002

Marque

Astro

puissance du système:

50 W

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

douille:

GU10

pays de fabrication:

CHINE

Spot Blanco Square Fixed Plâtre référence 1253002 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro