Astro - Spot Can 50 Recessed Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1396028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856114362
Réf. Sonepar
00649611436
Réf. Fournisseur
1396028
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
La marque : Astro vous présente la référence : 1396028
De la gamme de produit : Can
Désignation technique:
- Spot can 50 recessed blanc mat référence 1396028 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 8,2w led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


