Astro - Spot Can 50 Single Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1396024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856114324
Réf. Sonepar
00649611432
Réf. Fournisseur
1396024
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
La marque : Astro vous présente la référence : 1396024
De la gamme de produit : Can
Désignation technique:
- Spot can 50 single blanc mat référence 1396024 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 8,2w led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


