Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Can 50 Single Noir mat univers Intérieur IP20 - 1396025

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • réglabilité - non ajustable

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856114331

Réf. Sonepar

00649611433

Réf. Fournisseur

1396025

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

La marque : Astro vous présente la référence : 1396025

De la gamme de produit : Can

Désignation technique:

  • Spot can 50 single noir mat référence 1396025 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 8,2w led

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro