Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Kos II Gris texturé univers Extérieur IP65 - 1326041

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856104103

Réf. Sonepar

00649610410

Réf. Fournisseur

1326041

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

Spot Kos II Gris texturé référence 1326041 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Installés en surface, les luminaires KOS sont dotés des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro