Astro - Spot Kos Round 140 LED Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1326068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856114577
Réf. Sonepar
00649611457
Réf. Fournisseur
1326068
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
La marque : Astro vous présente la référence : 1326068
De la gamme de produit : Kos
Désignation technique:
- Spot kos round 140 led noir texturé référence 1326068 ip65 extérieur zone 1, 2, 3 classe ii - double isolation dimmable driver inclus source incluse 12,8w led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


