Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Kos Round Béton mat univers Coastal IP44 - 1326014

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856083170

Réf. Sonepar

00649326014

Réf. Fournisseur

1326014

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

Spot Kos Round Béton mat référence 1326014 univers Coastal source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Installés en surface, les luminaires KOS sont dotés des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro