Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Kos Round Laiton massif univers Extérieur IP44 - 1326075

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118872

Réf. Sonepar

00649611887

Réf. Fournisseur

1326075

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

laiton

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

La marque : Astro vous présente la référence : 1326075

De la gamme de produit : Kos

Désignation technique:

  • Spot kos round laiton massif référence 1326075 ip44 extérieur zone 2, 3 classe i - mise à la terre dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 6w max gu10 led

Les atouts de l'article :

  • Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro