Astro - Spot Kos Square II Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1326044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856104134
Réf. Sonepar
00649610413
Réf. Fournisseur
1326044
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Installés en surface, les luminaires KOS sont dotés des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


