Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Koto Four Bar Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1478015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121162

Réf. Sonepar

00649000122

Réf. Fournisseur

1478015

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Koto Four Bar Blanc mat référence 1478015 univers Intérieur source non-incluse 4 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec ses quatre têtes de spot incurvées disposées le long d'une barre droite, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage fonctionnel et multidirectionnel à votre intérieur. Grâce à son design polyvalent, les quatre projecteurs de Koto peuvent être réglés individuellement pour concentrer le flux lumineux comme vous le souhaitez, ce qui en fait une solution d'éclairage idéale pour les cuisines, les espaces de travail, les salles de séjour et bien plus encore.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro