Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Koto Four Bar Noir mat univers Intérieur IP20 - 1478007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121049

Réf. Sonepar

00649000114

Réf. Fournisseur

1478007

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Koto Four Bar Noir mat référence 1478007 univers Intérieur source non-incluse 4 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec ses quatre têtes de spot incurvées disposées le long d'une barre droite, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage fonctionnel et multidirectionnel à votre intérieur. Grâce à son design polyvalent, les quatre projecteurs de Koto peuvent être réglés individuellement pour concentrer le flux lumineux comme vous le souhaitez, ce qui en fait une solution d'éclairage idéale pour les cuisines, les espaces de travail, les salles de séjour et bien plus encore.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro