Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Koto Recessed Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1478011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121087

Réf. Sonepar

00649000118

Réf. Fournisseur

1478011

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Koto Recessed Blanc mat référence 1478011 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et moderne et sa forme légèrement incurvée, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage d'appoint confortable à votre cuisine, votre espace de travail ou votre salon, ou encore au-dessus de la table de la salle à manger. Il peut être installé au plafond ou au mur et sa tête de projecteur est entièrement réglable, ce qui vous permet d'orienter la lumière avec précision en fonction de vos besoins.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro