Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Koto Single Noir mat univers Intérieur IP20 - 1478001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856120981

Réf. Sonepar

00649000108

Réf. Fournisseur

1478001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Koto Single Noir mat référence 1478001 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa base ronde et nette et la forme légèrement incurvée de sa tête de projecteur, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage fonctionnel à tout espace contemporain, y compris les cuisines, les salons, les espaces de travail et les murs de chevet. Grâce à son design polyvalent, Koto peut être monté au mur ou au plafond.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro