Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Koto Triple Round Noir mat univers Intérieur IP20 - 1478005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121025

Réf. Sonepar

00649000112

Réf. Fournisseur

1478005

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Koto Triple Round Noir mat référence 1478005 univers Intérieur source non-incluse 3 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa base ronde et ses trois têtes de projecteur, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage fonctionnel et multidirectionnel à tout espace contemporain, tel que votre cuisine, votre espace de travail, votre salon ou votre chambre à coucher. Grâce à son design polyvalent, les trois projecteurs de Koto peuvent être réglés individuellement pour orienter la lumière comme vous le souhaitez.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro