Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Lynx Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1403007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • réglabilité - non ajustable

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113945

Réf. Sonepar

00649611394

Réf. Fournisseur

1403007

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED interchangeable

La marque : Astro vous présente la référence : 1403007

De la gamme de produit : Lynx

Désignation technique:

  • Spot lynx blanc mat référence 1403007 ip20 intérieur classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 12,1w led

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro