Astro - Spot Lynx Noir mat univers Intérieur IP20 - 1403006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856113938
Réf. Sonepar
00649611393
Réf. Fournisseur
1403006
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
La marque : Astro vous présente la référence : 1403006
De la gamme de produit : Lynx
Désignation technique:
- Spot lynx noir mat référence 1403006 ip20 intérieur classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 12,1w led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


