Astro - Spot Minima Mini Noir mat univers Intérieur IP20 - 1249054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856115789
Réf. Sonepar
00649611578
Réf. Fournisseur
1249054
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Le modèle Minima Mini est un petit downlight encastré, simple, idéal pour éclairer les espaces plus petits, comme les couloirs et les alcôves. Facile à installer après coup dans un plafond existant, il offre un rendu épuré et simple. Il se coordonne avec les autres éléments de notre collection Minima. Fourni avec un abat-son alvéolaire, facultatif, pour réduire l’éblouissement, le modèle Mini est disponible en finition blanc mat ou noir.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


