Astro - Spot Minima Round Adjustable Noir mat univers Intérieur IP20 - 1249016

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856057928

Réf. Sonepar

00649249016

Réf. Fournisseur

1249016

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Spot Minima Round Adjustable Noir mat référence 1249016 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro