Astro - Spot Minima Round Fixed Noir mat univers Intérieur IP20 - 1249015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856057911
Réf. Sonepar
00649249015
Réf. Fournisseur
1249015
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


