Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Minima Round LED Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1249005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856057010

Réf. Sonepar

00649605701

Réf. Fournisseur

1249005

Marque

Astro

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

appareillage:

non requis

puissance de lampe acceptée:

7.4...7.4 W

Spot Minima Round LED Blanc texturé référence 1249005 univers Intérieur source incluse 1 x 6.8W LED dimmable driver requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro