Astro - Spot Minima Slimline Round Adjustable Fire-Rated Noir mat univers Intérieur IP20 - 1249041

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107630

Réf. Sonepar

00649610763

Réf. Fournisseur

1249041

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Minima Slimline Round Adjustable Fire-Rated Noir mat référence 1249041 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Downlight pour salle d'eau.Fini blanc mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 115 Dia 100 mm

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro