Astro - Spot Myos Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1426002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED non interchangeable
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107395
Réf. Sonepar
00649610739
Réf. Fournisseur
1426002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Simple et moderne, un rien architectural, le spot d'extérieur Myos, offre un éclairage d'appoint polyvalent, idéal pour éclairer des plantations et des allées ou pour faire sensation dans les halls d'entrée d'hôtel. Ce petit, mais puissant, luminaire dégage 300 lumens, et est doté d'une tête réglable et peut être allongé à l'aide d'une ou deux perches d'extension.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


