Astro - Spot Osca Round 140 Adjustable Plâtre univers Intérieur IP20 - 1252006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
réglabilité - orientable
douille - GU10
appareillage - non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856056853
Réf. Sonepar
00649605685
Réf. Fournisseur
1252006
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
réglabilité:
orientable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
La marque : Astro vous présente la référence : 1252006
De la gamme de produit : Osca
Désignation technique:
- Spot osca round 140 adjustable plâtre référence 1252006 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 6w max gu10 led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


