Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Osca Round 200 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1252011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856070118

Réf. Sonepar

00649607011

Réf. Fournisseur

1252011

Marque

Astro

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP20

réglabilité:

non ajustable

douille:

E27

appareillage:

non requis

La marque : Astro vous présente la référence : 1252011

De la gamme de produit : Osca

Désignation technique:

  • Spot osca round 200 plâtre référence 1252011 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 12w max e27 led

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro