Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Ottawa Noir mat univers Salle de bain IP65 - 1474001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119756

Réf. Sonepar

00649000102

Réf. Fournisseur

1474001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Ottawa Noir mat référence 1474001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Ottawa apporte une touche contemporaine aux downlights de salle de bain conventionnels grâce à son diffuseur gravé et translucide. La gravure subtile crée une lueur chaude et ambiante en plus de l'éclairage audacieux d'Ottawa, ce qui en fait le choix idéal pour une source d'éclairage principal au plafond dans toute salle de bain moderne.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro