Astro - Spot Pinhole Slimline Square Fixed Fire-Rated IP65 Blanc mat Salle de bain IP65 - 1434002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107791
Réf. Sonepar
00649610779
Réf. Fournisseur
1434002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Downlight pour salle d'eau.Fini blanc mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 65, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 120 l 75 P 75 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


