Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Taro Round Fire-Rated Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1240024

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856056723

Réf. Sonepar

00649605672

Réf. Fournisseur

1240024

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

Spot Taro Round Fire-Rated Blanc mat référence 1240024 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La vaste collection de projecteurs d’Astro est influencée par l’architecture, avec des designs épurés et sobres qui améliorent chaque pièce de votre maison. Que vous ayez besoin d’un downlight ambiant à faible éblouissement ou d’un raccord puissant et à haut rendement pour l’éclairage des tâches essentielles, il y a un projecteur pour chaque usage et chaque réglage. La gamme comprend tout, des downlights simples aux barres multiples, en passant par les conceptions encastrées et en plâtre qui s’intègrent parfaitement à votre décor, et les raccords réglables qui peuvent être dirigés précisément là où vous avez le plus besoin de lumière. D’autres options incluent des projecteurs à intensité variable, des raccords avec des LED économes en énergie nécessitant peu d’entretien et des conceptions pouvant être montées sur des murs ou des plafonds. Les finitions intemporelles emblématiques d’Astro, notamment le blanc mat, le noir mat et le bronze, garantissent que ces designs pratiques seront également un élément décoratif discret.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro