Astro - Spot Taro Square Fire-Rated Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1240026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856056747
Réf. Sonepar
00649605674
Réf. Fournisseur
1240026
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
Les Atouts de l'article:
La vaste collection de projecteurs d’Astro est influencée par l’architecture, avec des designs épurés et sobres qui améliorent chaque pièce de votre maison. Que vous ayez besoin d’un downlight ambiant à faible éblouissement ou d’un raccord puissant et à haut rendement pour l’éclairage des tâches essentielles, il y a un projecteur pour chaque usage et chaque réglage. La gamme comprend tout, des downlights simples aux barres multiples, en passant par les conceptions encastrées et en plâtre qui s’intègrent parfaitement à votre décor, et les raccords réglables qui peuvent être dirigés précisément là où vous avez le plus besoin de lumière. D’autres options incluent des projecteurs à intensité variable, des raccords avec des LED économes en énergie nécessitant peu d’entretien et des conceptions pouvant être montées sur des murs ou des plafonds. Les finitions intemporelles emblématiques d’Astro, notamment le blanc mat, le noir mat et le bronze, garantissent que ces designs pratiques seront également un élément décoratif discret.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


