Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Trimless Mini Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1248025

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113839

Réf. Sonepar

00649611383

Réf. Fournisseur

1248025

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Trimless Mini Blanc mat référence 1248025 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 MR11 35mm 4W Max LED dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Le modèle Trimless Mini est un petit downlight encastré, simple, en blanc mat, idéal pour éclairer les espaces plus petits, comme les couloirs et les alcôves. Pensé pour être intégré au plâtre dans un plafond, il offre un rendu épuré et sans démarcation. Utilisé avec une ampoule GU10 35 mm, ce downlight novateur se coordonne harmonieusement avec les autres éléments de notre collection Trimless.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro