Astro - Spot Trimless Round Fixed Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1248023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856110098
Réf. Sonepar
00649611009
Réf. Fournisseur
1248023
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


