Astro - Spot Trimless Square Blanc mat univers Salle de bain IP65 - 1248005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856056709
Réf. Sonepar
00649605670
Réf. Fournisseur
1248005
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Les plafonniers de salle de bain Astro sont fabriqués avec la plus haute qualité dans des finitions intemporelles telles que le verre soufflé à la bouche, le chrome poli, le bronze, le noir mat et le blanc mat. La collection comprend des pendentifs, des plafonniers encastrés et des downlights avec une sensation simple mais luxueuse, conçus pour fonctionner en harmonie et correspondre aux appliques murales de salle de bain d’Astro pour un look homogène. Il existe un design pour tous les besoins et toutes les tailles d’espace, des suspensions avec une lueur fonctionnelle mais ambiante, aux projecteurs réglables et peu éblouissants pour un éclairage précis des tâches. Chaque lampe est classée IP44 ou IP65, ce qui la rend sûre pour une utilisation dans les zones humides, que vous ayez besoin d’une lampe anti-éclaboussures pour un usage général ou d’une protection supérieure au-dessus d’une douche ou d’une baignoire.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


