Astro - Spot Trimless Square Twin Adjustable Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1248022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107777
Réf. Sonepar
00649610777
Réf. Fournisseur
1248022
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Downlight intérieur.Fini blanc mat.Fonctionne avec 2 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 125 l 158 P 75 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


