Astro - Spot Void 80 Blanc mat univers Salle de bain IP65 - 1392019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856057898
Réf. Sonepar
00649392019
Réf. Fournisseur
1392019
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
Les Atouts de l'article:
Discret et minimaliste dans son design, Void offre une variété complète de downlights sans garniture qui se fondent dans son environnement, tout en produisant un éclairage sans éblouissement. L’option de différents angles de faisceau lumineux garantit que la lumière est dirigée exactement là où elle est nécessaire, tandis qu’un mécanisme de torsion et de verrouillage facilite l’installation. Les variantes LED et GU10 sont disponibles dans la gamme, qui sont toutes IP65 et résistantes au feu. Couvrant un large éventail d’exigences d’éclairage, Void propose une sélection de différentes températures de couleur, tailles, rendus des couleurs et choix de cadre.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


