Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Ginestra 300 Noir mat univers Intérieur IP20 - 1361001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856074550

Réf. Sonepar

00649607455

Réf. Fournisseur

1361001

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

Suspension Ginestra 300 Noir mat référence 1361001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro