Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Hashira Pendant Or mat univers Intérieur IP20 - 1442012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - or

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856109733

Réf. Sonepar

00649610973

Réf. Fournisseur

1442012

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

GU10

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Suspension Hashira Pendant Or mat référence 1442012 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro