Astro - Suspension Homefield Pendant 240 Laiton naturel univers Extérieur IP44 - 1095035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - laiton
douille - E27
appareillage - non requis
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856106718
Réf. Sonepar
00649610671
Réf. Fournisseur
1095035
Marque
Astro
couleur du boîtier/corps:
laiton
douille:
E27
appareillage:
non requis
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


