Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Homefield Pendant 450 Noir texturé univers Extérieur IP23 - 1095033

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19) - Non

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856102970

Réf. Sonepar

00649610297

Réf. Fournisseur

1095033

Marque

Astro

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP23

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

Suspension Homefield Pendant 450 Noir texturé référence 1095033 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP23 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Obtenir le style et l’échelle adaptés à la propriété peut également être délicat. La gamme Homefield propose un look classique et une gamme de tailles adaptées à la plupart des applications.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro