Astro - Suspension io Pendant 1000 Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1409004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856104035
Réf. Sonepar
00649610403
Réf. Fournisseur
1409004
Marque
Astro
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Suspension io Pendant 1000 Chrome poli référence 1409004 univers Intérieur source incluse 20.2W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Supprimé et remplacé par 1409061
Les Atouts de l'article:
Lampe suspension intérieure.Finition Chrome poli.Trois ampoules LED 6,4W G3. 3000K.Protection IP20, convient aux salles de bain (zone 3).Classe I, mise à la terre.Dimensions : H2113 La1000 P80 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe suspension intérieure.Finition Chrome poli.Trois ampoules LED 6,4W G3. 3000K.Protection IP20, convient aux salles de bain (zone 3).Classe I, mise à la terre.Dimensions : H2113 La1000 P80 mm

















