Astro - Suspension Kyoto LED Pendant Nickel mat univers Salle de bain IP44 - 1060008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - nickel
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856085594
Réf. Sonepar
00649608559
Réf. Fournisseur
1060008
Marque
Astro
couleur du boîtier/corps:
nickel
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP44
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Suspension Kyoto LED Pendant Nickel mat référence 1060008 univers Salle de bain source incluse 7.8W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : En cours de suppression
NoticePDF


