Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Montparnasse Pendant Nickel poli univers Extérieur IP44 - 1096004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856006711

Réf. Sonepar

00649600671

Réf. Fournisseur

1096004

Marque

Astro

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

nickel

douille:

E27

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP44

Suspension Montparnasse Pendant Nickel poli référence 1096004 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Montparnasse offre un éclairage extérieur doux et ambiant, idéal pour les jardins et les entrées. Fabriqués à partir de zinc durable et complétés dans des finitions modernes en bronze ou en chrome poli, ces modèles classés IP-44 sont conçus pour résister à l’épreuve du temps. La collection est disponible à la fois en lampe murale et suspendue, et peut être présentée ensemble, ou en multiples, pour former un vaste système d’éclairage extérieur pour votre maison.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro